Calibre de ajuste para micrómetros 1050mm

Número de artículo: 0898142
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Material Acero especial
Clase de tolerancia 0
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 0898142
EAN / GTIN 4029713234096
Número del fabricante 0898142
Número L L40510 1394
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Rod
  • Acero especial, envejecido
  • Caras de medición endurecidas
  • Zona de tolerancia js2
  • Aislada térmicamente
  • Caras de medición lappeadas paralelas

Descripción:

Dimensión de ajuste para micrómetros exteriores 1050 mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 1050
  • Diámetro superficial de medición: 10 mm