Paños de limpiar WypAll® X80 Rollo grande, Tipo: W

Número de artículo: 089289 W
Precio por 1 Unidad (0,45 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Toallitas X80 - Rollo grande
Apto para limpieza
Servicios 455
Capas 1
Anchura 315 mm
Longitud 340 mm
Color blanco
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Número del fabricante 8377
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

Las WypAll® X80 han sido desarrollados específicamente para procesos de limpieza pesados en superficies rugosas, especialmente donde la resistencia al desgarro y la masa son las exigencias decisivas. Los paños WypAll® X80 no se desgarran y mantienen permanentemente su calidad y tamaño. El 70 % de los usuarios quedaron impresionados por la resistencia al desgaste de los paños, de modo que estos fueron los trapos de preferencia para el triple de usuarios. Como líder del mercado en cuestión de resistencia al desgarro, nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un paño limpio y con el que puede confiar con una mayor capacidad de aplicación más duradera. La avanzada tecnología Hydroknit™ asegura que cada paño sea fuerte, resistente al desgaste y extraordinariamente absorbente, y que no se desgarre. Ideal para el uso en la producción industrial.
  • Cada rollo grande de paños de limpiar WypAll® X80 Power Clean™ contiene 455 paños industriales blancos de una capa.
  • Las dimensiones de cada paño son 340 mm (largo) × 315 mm (ancho).
  • Los paños absorbentes son ideales para su uso en la fabricación industrial para limpiar superficies desgastadas y rugosas. Los usuarios prefieren tres veces más los paños de limpieza reutilizables WypAll® X80 Power Clean™ que los trapos o paños lavables.
  • Los resistentes paños de limpieza se suministran en un rollo de gran capacidad y están certificados para el contacto con alimentos. Se pueden combinar con una amplia gama de dispensadores de paños de limpiar Kimberly-Clark Professional™.