Ejecución:
El surtido WypAll® X70 ha sido desarrollado especialmente para
procesos de limpieza ligeros y medios, especialmente en aquellos casos en que es importante la capacidad de absorción. Los paños de limpieza WYPALL® absorben aceite y agua tres veces más rápido que los paños lavables. Incluso en condiciones húmedas, WypAll® x70 sigue siendo resistente al desgarro y conserva su forma. Como líder del mercado en cuanto a absorción, desde WypAll® nos gustaría ayudarle a aumentar su productividad y eficiencia, ofreciéndole al mismo tiempo un
paño limpio y reutilizable WypAll® con el que puede confiar en todo momento. La
tecnología Hydroknit™ hace que los paños de limpieza WypAll® sean
ligeros y de rápida absorción, para una limpieza versátil y con menos residuos en una variedad de tareas, de modo que sus superficies estén listas para su uso rápidamente. Ideal para usar como trapos para limpiar. Los paños de limpieza se suministran en un rollo de alta potencia: usado en combinación con el dispensador de rollo móvil, garantiza tener siempre suministros suficientes.
- Los rollos grandes WypAll® X70 Power Clean™ contienen 820 paños de limpiar blancos de 1 capa.
- Las dimensiones de cada paño son: 340 mm (largo) × 315 mm (ancho).
- Rollo jumbo WypAll® X70 Power Clean™ con paños reutilizables que se mantienen estables incluso cuando están húmedos, para que sus superficies estén listas para usar de inmediato.
- Paño higiénico certificado para el contacto con alimentos.
- Los paños de limpieza Kimberley-Clark™ se pueden combinar con los dispensadores de paños Kimberley-Clark Professional™.