Paños de limpiar WypAll® L40 Rollo grande, Tipo: W

Número de artículo: 089283 W
Precio por 1 Unidad (0,31 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante L40
Apto para limpieza
Servicios 750
Capas 1
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 315 mm
Longitud 310 mm
Color blanco
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Número del fabricante 7452
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

Los paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ son la combinación perfecta de utilidad y versatilidad para la limpieza diaria. Estos paños de limpieza blancos de 1 capa utilizan la tecnología DRC con tejido de varias capas que es resistente, grueso y muy absorbente. Los paños desechables limpian rápidamente sin deshacerse, por lo que el trabajo se realiza con menos paños y se reducen los costes. Estos paños de limpieza absorbentes son perfectos para tareas industriales como limpieza, limpieza de líneas de montaje y limpieza de grandes cantidades de líquidos derramados, además de ser paños higiénicos para la limpieza de caras y manos de pacientes en el sector sanitario.
Los paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ tienen el valor que se espera de los paños desechables y son excepcionalmente resistentes al desgarro y absorbentes. Esto significa que la limpieza se puede llevar a cabo con menos paños y, por lo tanto, de manera más rentable. Los paños de limpieza de la gama WypAll® L40 Power Clean™ son la primera opción para la industria en la que se espera una buena relación precio-rendimiento sin comprometer la calidad. Estos paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ pueden utilizarse una sola vez con detergentes o desinfectantes.

Descripción:

  • Cada rollo de WypAll® L40 Power Clean™ de toallitas grandes contiene 750 toallitas desechables blancas de 1 capa.
  • Resistencia y absorción excepcionales: así son las toallitas WypAll® L40 Power Clean™. La gama WypAll® L40 Power Clean™ es la primera opción para los profesionales de la industria que valoran una buena relación calidad-precio sin sacrificar la calidad.
  • Estos paños de limpieza industriales utilizan la tecnología DRC con tejido de varias capas que es resistente, grueso y muy absorbente.
  • Las toallitas absorbentes WypAll® L40 Power Clean™ limpian rápidamente sin romperse. El trabajo se realiza con menos toallitas y se reducen los costes.
  • Las toallitas son lo suficientemente resistentes para entornos industriales, pero también lo suficientemente suaves para limpiarse las manos y la cara. Son compatibles con una amplia gama de dispensadores móviles o fijos de toallas Kimberly-Clark™.