Paños de limpiar Kimtech™ Pure™ Rollo grande, Tipo: K

Número de artículo: 089242 K
Precio por 1 Unidad (0,34 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicios 600
Capas 1
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 340 mm
Longitud 380 mm
Color blanco
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089242 K
EAN / GTIN 5027375019692
Número del fabricante 7623
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

Los paños de limpieza Kimtech™ Pure™ son paños de limpiar de alto rendimiento que son apropiados para el uso en salas blancas de la clase ISO 4 y superiores. Son perfectos para la limpieza seca de aparatos y superficies críticas para diferentes industrias. Resistente al deshilachado y gran capacidad de absorción para aplicaciones y superficies sensibles.
  • Las dimensiones de cada paño son: 380 mm (largo) × 340 mm (ancho).
  • 1 rollo con 600 paños blancos de una capa.
  • Perfecto para la limpieza en seco de dispositivos y superficies delicados en los sectores farmacéutico, biotecnológico, de fabricación de aparatos médicos y de procesamiento de alimentos.
  • Adecuado para salas blancas de clase ISO 4 y superior.
  • Compatible con los dispensadores de paños de limpiar con soporte de suelo o para montaje en pared.
  • Resistente al deshilachado y gran capacidad de absorción para aplicaciones y superficies sensibles.

Descargas y documentos

Productos adecuados