Paños de limpieza industriales Rollo grande, Tipo: R

Número de artículo: 089181 R
Precio por 1 Unidad (0,20 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 520
Servicios 390
Anchura 315 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor F1, W1, W2
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Número del fabricante 520337
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Los paños de limpieza industriales Tork son la alternativa perfecta a los trapos y al textil de alquiler. Gracias a su flexibilidad y al tejido suave pueden utilizarse para limpiar las superficies más pequeñas y piezas complicadas sin rayar la superficie. Son lo suficientemente resistentes como para absorber aceite, grasa y suciedad, y pueden utilizarse con la mayoría de disolventes. Se adaptan en los eficientes y seguros dispensadores Tork de suelo o de pared, así como dispensadores de rollos interiores Tork Maxi o en los dispensadores de rollos combinados en la caja para dispensarlos con una sola mano.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.