Juego de paños limpiadores de papel estándar Rollo grande, 2 piezas (azul), Tipo: W

Número de artículo: 089103 W
Establecer precio 2 Unidad (0,03 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 320
Servicios 2×1000
Capas 2
Anchura 369 mm
Longitud 340 mm
Color azul
adecuado para soporte/expendedor F1, W1
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Número del fabricante 128408
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Paños de limpiar de papel estándar Tork (320): para trabajos de limpieza sencillos.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.
Con el paño de limpieza adecuado se pueden absorber los líquidos derramados o recoger la suciedad y el polvo de forma claramente más eficiente. Descubra la amplia variedad de productos Tork que hacen que su entorno de trabajo sea más limpio, seguro y eficiente. Todas las toallitas Tork están certificadas por FSC y cuentan con la etiqueta ecológica de la UE.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 F1, 089160 W1.