Tornillo de cáncamo, ⌀ de rosca: M12

Número de artículo: 086489 M12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Características Giratorio/a
Ángulo 360 grados
Tipo de fijación rosca
Rosca M M M12
Factor de seguridad 4:1
Superficie lacado/a
Tipo de producto Tornillo de estrella
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 086489 M12
EAN / GTIN 8013429916045
Número del fabricante C807XHT12
Fabricante/responsable Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.