Tornillo de cáncamo, ⌀ de rosca: M16

Número de artículo: 086487 M16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color
rojo
Características
Giratorio/a
Ángulo
360 grados
Tipo de fijación
rosca
Rosca M
M16
Factor de seguridad
4:1
Superficie
lacado/a
Tipo de producto
Tornillo de estrella
Material
acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 086487 M16
EAN / GTIN 8013429801068
Número del fabricante C80116
Fabricante/responsable Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.