{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo; negro | |
| Diámetro cadena | 13 mm | |
| Longitud de cadena ajustable | no | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga β = 0° − 45°; Capacidad de carga β = 45° − 60° | |
| Capacidad de carga máx. WLL | 11.200 kg; 8.000 kg | |
| Número de cuerdas | 4 ud. | |
| Tipo de producto | Cadena de elevacion | |
| Extremo de cuerda / bucle | Gancho; Ojo | |
| Longitud útil | 3 m | |
| Material | Acero |
| Número de artículo | 086448 3 | |
| EAN / GTIN | 4032378141234 | |
| Número del fabricante | H413SL3TYP1 | |
| Fabricante/responsable | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |