{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color |
rojo; negro
|
|
| Diámetro cadena |
6 mm
|
|
| Longitud de cadena ajustable |
no
|
|
| Versión capacidad de carga |
Capacidad de carga β = 0° − 45°; Capacidad de carga β = 45° − 60°
|
|
| Capacidad de carga máx. WLL |
2.360 kg; 1.700 kg
|
|
| Número de cuerdas |
3 ud.
|
|
| Tipo de producto |
Cadena de elevacion
|
|
| Extremo de cuerda / bucle |
Gancho; Ojo
|
|
| Longitud útil |
4 m
|
|
| Material |
Acero
|
| Número de artículo | 086435 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048874 | |
| Número del fabricante | H36SL4TYP1 | |
| Fabricante/responsable | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |