Cadena de eslinga 2 ramales, Longitud útil: 5m

Número de artículo: 086427 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, rojo Rojo señales
Pieza descrita, Rojo señales Endverbindungen; Verbindungselemente; Ösen
Pieza descrita, Negro intenso Kettenglieder
Sello de calidad y comprobación DGUV
Color rojo; negro
Diámetro cadena 10 mm
Longitud de cadena ajustable no
Versión capacidad de carga Capacidad de carga β = 0° − 45°; Capacidad de carga β = 45° − 60°
Capacidad de carga WLL 4.250 kg; 3.150 kg
Número de cuerdas 2 ud.
Tipo de producto Cadena de elevacion
Extremo de cuerda / bucle Gancho; Ojo
Longitud útil 5 m
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 086427 5
EAN / GTIN 2050002048782
Número del fabricante H210SL5TYP1
Fabricante/responsable FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.