{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | DGUV | |
| Color | rojo; negro | |
| Diámetro cadena | 6 mm | |
| Longitud de cadena ajustable | no | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga β = 0° − 45°; Capacidad de carga β = 45° − 60° | |
| Capacidad de carga WLL | 1.600 kg; 1.120 kg | |
| Número de cuerdas | 2 ud. | |
| Tipo de producto | Cadena de elevacion | |
| Longitud útil | 4 m | |
| Material | Acero |
| Número de artículo | 086425 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048676 | |
| Número del fabricante | H26SL4TYP1 | |
| Fabricante/responsable | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |