Copa magnética de acero inoxidable, ⌀ de recipiente o longitud×anchura: 240X140mm

Número de artículo: 085905 240X140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
624 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de recipiente o longitud×anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas
Material carcasa acero fino
Anchura total 240 mm
Fondo total 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085905 240X140
EAN / GTIN 4045197486974
Número del fabricante 085905 240X140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de acero inoxidable con imanes permanentes potentes.

Aplicación:

Para asegurar y guardar piezas pequeñas, herramientas, elementos de unión, etc. Las piezas pequeñas magnetizables se mantienen con seguridad también en posición vertical.