• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 7 m poliéster, Tipo: Y

Número de artículo: 085540 Y
Precio por 1 unidad (3,82 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    26,74 € / 1 unidad
    (3,82 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    22,29 € / 1 unidad
    (3,18 € / 1 Metros)
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de rollos 1
Número de rollos etiquetas por rollo 7
Material Poliéster
Anchura 9 mm
Tipo de producto Etiquetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 085540 Y
EAN / GTIN 5411313409186
Número del fabricante S0720730
Fabricante/responsable Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Cintas de rotulación separables D1, hidrófugas.
Cinta D1 original DYMO para LabelManager, poliéster, se puede despegar, negro sobre amarillo, 9 mm x 7 m.
Diseñadas específicamente para los dispositivos de etiquetado Duo LabelManager™ y LabelWriter™, las cintas D1 proporcionan el rendimiento y la variedad necesarios para la mayoría de las tareas de etiquetado. Se adhieren a casi todas las superficies limpias y planas, incluyendo plástico, papel, metal, madera y vidrio, y cuentan con una parte posterior fácil de pelar para una instalación fácil. Las cintas D1 son versátiles, duraderas y están disponibles en una amplia gama de anchos y colores, por lo que puede llevar una organización sin estrés a su hogar y oficina.

Idóneo para:

Rotuladoras Dymo n.º 085500.

Nota:

Encontrará otras etiquetas en la tienda en línea. También disponible en paquetes económicos (n.° 085519 W, 085539 W, 085551 W).