Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9, Altura de fuente (mm) / caracteres: 2/1

Número de artículo: 085411 2/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de fuente (mm) / caracteres Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2 mm
Grosor del mango 6,35 mm
Longitud total 63,5 mm
Carácter 1
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085411 2/1
EAN / GTIN 5022044000827

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.