Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9, Altura de fuente (mm) / caracteres: 8/3

Número de artículo: 085411 8/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de fuente (mm) / caracteres Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de sellos 1 ud.
Diámetro exterior 12,7
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter 0 – 9; 3
Altura de fuente 8 mm
Longitud tipo punzón 89 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085411 8/3
EAN / GTIN 5022044003484

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.