Cartucho de silicona de alta temperatura, 310 ml, Color: BLACK

Número de artículo: 083495 BLACK
Precio por 1 Unidad (71,13 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    22,05 € / 1 Unidad
    (71,13 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 Unidad
    18,38 € / 1 Unidad
    (59,29 € / 1 Litros)
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Paquete de prensa de silicona HT
Base química Silicona
Viscosidad dinámica 70.000 mPas
Densidad 1,03 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -50 °C - 250 °C
Temperatura de procesamiento 5 °C - 35 °C
Punto de inflamación 100 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min
Resistencia funcional según 1.440 min
Propiedad resistente a la corrosión atmosférica; elasticidad permanente; resistente al aceite; resistente a la grasa
adecuado para material Aluminio; Acero fino; Vidrio; Cerámica
Dureza según Shore A 20
Capacidad de estiramiento 450 %
Color negro
Capacidad 310 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Pasta para juntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 083495 BLACK
EAN / GTIN 4260205360316
Número del fabricante WK 148-300
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Cartuchos de silicona para hermetizar, pegar, sellar, y para la compensación de tolerancias y diferencias de temperatura.
Para calderas, climatizadores, secadores; también como junta deformable en motores, engranajes, etc.
Alta elasticidad, resistente al calor hasta 250 °C.

Aplicación:

Obturación de carcasas de motores, tapas de engranajes, válvulas y carcasas, cárteres, bombas de aceite, bombas de agua, instalaciones de calefacción, hornos industriales y cerámicos, conductos de gases de escape, aparatos de aire acondicionado, cajas de baterías y faros.