Adhesivo y sellador de polímero de MS Multiflex, 290 ml, Color: CLEAR

Número de artículo: 083482 CLEAR
Precio por 1 Unidad (57,97 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    16,81 € / 1 Unidad
    (57,97 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 Unidad
    14,01 € / 1 Unidad
    (48,31 € / 1 Litros)
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Multiflex
Base química MS polímero
Viscosidad cinemática 21 mm2/s
Densidad 1,06 g/cm3
Forma pastoso
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 100 °C
Temperatura de procesamiento 5 °C - 40 °C
Punto de inflamación 60 °C
Resistencia manual al cabo de 10 min
Resistencia funcional según 1.440 min
Propiedad Exento de silicona; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; se puede pintar encima; de color sólido; resistente al envejecimiento
adecuado para material Aluminio; Hormigón; Vidrio; Madera; Plástico; Metal; Acero
adecuado para ámbito de aplicación Montaje
Dureza según Shore A 38
Capacidad de estiramiento 250 %
Color transparente
Capacidad 290 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Pasta para juntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 083482 CLEAR
EAN / GTIN 4260205360255
Número del fabricante WK 126-300
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Adhesivo y sellador de 1 componente de alta calidad, basado en polímero de MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Adherencia incluso sobre superficies húmedas, elasticidad permanente y endurecimiento rápido incluso a bajas temperaturas. Buena capacidad de procesamiento, sobrepintable.