Adhesivo de 2 componentes, Tipo: 9466

Número de artículo: 083372 9466
Precio por 1 Unidad (743,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 9466
Temperatura de almacenamiento desde 8 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Intersticio máx. 5 mm
Para material cerámica; metal; plástico
Base química Resina epoxi
Forma Líquido/a
Capacidad 50 ml
Densidad 1,1 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 35.000 mPas
Viscosidad dinámica máx. 35.000 mPas
Resistencia manual al cabo de mín. 3 min
Resistencia funcional tras mín. 1.440 min
Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. 37 N/mm2
Resistencia a la tracción 32 N/mm2
Dureza según Shore A A 60
Resistencia a choques y vibraciones
Temperatura de procesamiento mín. 15 °C
Temperatura de procesamiento máx. 25 °C
Tiempo de procesamiento 3.600 s
Rango de temperatura de uso mín. -55 °C
Rango de temperatura de uso máx. 120 °C
Propiedad Tenaz al impacto
Tipo de producto Adhesivo de dos componentes

Identificación y clasificación

Número de artículo 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Número del fabricante 1811327
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Un adhesivo de dos componentes (adhesivo 2K) consta de dos componentes (resina y endurecedor). La mezcla de estos componentes crea una reacción química que da como resultado un compuesto duradero, estable y resistente.
Para uniones firmes y duraderas entre materiales distintos como madera, metales, plásticos duros y cristal. Alta resistencia al cizallamiento y al desconchado
Adhesivo universal tenaz al impacto, fuerza adhesiva elevada en todos los materiales. Para aplicaciones que requieren largos tiempos de procesamiento y una alta resistencia mecánica.

Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.º 083373 PISTOLE y tubitos mezcladores n.º 083376 MIXER.