Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 511

Número de artículo: 083321 511
Precio por 1 unidad (691,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 511
Color blanco
Base química dimetacrilato
Clase de resistencia resistencia baja
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 150 °C
Par inicial de arranque mínimo 6 Nm
Capacidad 50 ml
Identificación de sustancia peligrosa GHS 07 - Peligroso para la salud; GHS 09 - peligro para el medio ambiente
Temperatura de almacenamiento mín. 8 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 21 °C
Resistencia funcional según 72 h
Para ámbito de aplicación sellador para roscas
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Para material metal
Intersticio máximo 0,15 mm
Mínima viscosidad dinámica 9.000 mPas
Máxima viscosidad dinámica 22.000 mPas
Resistencia manual al cabo de 10 min
Densidad 1,05 g/cm3
Tipo de producto Sellador
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083321 511
EAN / GTIN 5010266002996
Número del fabricante 234257
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

LOCTITE® es la marca líder mundial de Henkel en adhesivos, material sellante y tratamientos de superficies de alto rendimiento, y lleva décadas siendo sinónimo de máxima fiabilidad y experiencia en aplicaciones industriales. Gracias a sus tecnologías innovadoras y a su amplia gama de soluciones, LOCTITE ayuda a optimizar los procesos de producción, aumentar la fiabilidad de las instalaciones y prevenir las averías de las máquinas.
Las juntas roscadas evitan las fugas de líquidos y gases en tuberías y uniones metálicas. El pegamento se endurece al quedar aislado del aire y al entrar en contacto con superficies metálicas.

Aplicación:

Adecuado para rosca metálica hasta M80 / R3.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.