{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de agujero para roscar | 4,5 mm | |
| ⌀ de mango | 6 mm | |
| Grosor máximo de material | 2,7 mm | |
| Potencia de accionamiento recomendada | 0,8 kW | |
| N.º revoluciones recomend. | 2.500 min-1 | |
| Para rosca M | M5 | |
| Tipo de producto | Taladros por fricción térmica |
| Número de artículo | 082730 M5 | |
| EAN / GTIN | 2050001740199 | |
| Número del fabricante | 100450 | |
| Fabricante/responsable | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com |