• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores con inserto intercambiable 0,01mm 1600-1800mm

Número de artículo: 0819525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0819525
EAN / GTIN 4029713223922
Número del fabricante 0819525

Descripción

Ejecución:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro fundido maleable recubierto * o marco de aleación ligera recubierto con yunque intercambiable

Descripción:

Micrómetro de exteriores con insertos intercambiables, con lectura de 0,01mm. Piezas de lectura cromadas en mate. Soporte de metal ligero pintado. Con palanca de sujeción y protección contra el calor de las manos. Control de la fuerza de medición por medio de una carraca de palpación. Las superficies de medición tienen punta de carburo. Diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 20 mm, paso 0,5 mm. La entrega incluye el calibre de ajuste en un estuche de madera a juego.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 1600 - 1800
  • Husillo pitch_mm: 1 mm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm