• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de punta de 5 estrellas, hexágono exterior C 6.3 L.26 mm

Número de artículo: 08161025
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08161025
EAN / GTIN 4018754153978
Número del fabricante 08161025
Número L L60010 2239

Descripción

Descripción:

  • Con un orificio en la punta de accionamiento
  • Para tornillos internos de 5 estrella con espigas

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 26 mm
  • No.: 1443 TPI 25
  • Peso: 5 g