{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | D (LR20) | |
| Recargable | no | |
| Clase de protección IP: | IPX4 | |
| Diámetro del cabezal de lámpara | 58 | |
| Flujo luminoso máx. | 190 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 20 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total | 265 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | aluminio | |
| Luminosidad ajustable | no | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081533 265 | |
| EAN / GTIN | 4045197606778 | |
| Número del fabricante | 081533 265 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |