{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP X4 | |
| Jakost svijetlosti | 190 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 20 h | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| Međunarodna građevinska veličina | LR20 | |
| Ukupna duljina | 265 mm | |
| ⌀ glave | 58 mm | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081533 265 | |
| EAN / GTIN | 4045197606778 | |
| Broj proizvođača | 081533 265 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |