Panel de luz LED con batería, Consumo de potencia: 18W

Número de artículo: 081266 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Denominación del fabricante VEGA 1500 C+R
Corriente de alumbrado 2.500 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 750 lm
Duración ilumin. 3 h
Suministro de energía a batería
Valor CRI 80
Temperatura de color 6.500 K
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Tensión de batería 11,1 V
Longitud total 288 mm
Anchura total 103 mm
Altura total 280 mm
Peso 1.600 g
Tipo de producto Panel de luz

Identificación y clasificación

Número de artículo 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Número del fabricante 03.5451
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.
Con 2 niveles de iluminación y una duración de la iluminación de hasta 3 horas. Pie de ajuste de acero, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.