Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Proyector LED móvil SIGHT LIGHT 30, Consumo de potencia: 315W

Número de artículo: 081261 315

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 081261 315
EAN / GTIN 5708997352687
Número del fabricante 03.5268
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Con su gran ángulo de haz de 120°, la SITE LIGHT consigue una iluminación clara uniforme de una amplia zona de trabajo. Con la función de atenuación se puede regular la luz en cuatro niveles diferentes. La aplicación de control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar, así como ajustar las SITE LIGHTS, a través de un dispositivo móvil. Con la refrigeración activa y una carcasa resistente, el foco está diseñado para condiciones meteorológicas de -25° a +40 °C.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados