• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Mobiele led-straler SIGHT LIGHT 30 315 W

Artikelnummer: 081261 315
Korting
601,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Wattage 315 W
Lichtstroom 5.000 lm - 30.000 lm
Lichtstroom stand 3 20.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Lichtstroom stand 4 30.000 lm
Aansluitkabel lengte 10 m
Gewicht 4.095 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081261 315
EAN/GTIN 5708997352687
Nummer fabrikant 03.5268

Omschrijving

Uitvoering:

De SITE LIGHT biedt door de wijde uitstraalhoek van 120° een gelijkmatige heldere verlichting van een groot werkgebied. Met de dimmerfunctie kan het licht op vier verschillende niveaus worden ingesteld. De BLUETOOTH-lichtbesturingsapplicatie maakt het in- en uitschakelen mogelijk, alsmede het instellen van de SITE LIGHTS via een mobiel eindapparaat. Met de actieve koeling en een sterke behuizing is de straler geconstrueerd voor weersomstandigheden van -25° tot +40 °C.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen