• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Batería de iones de litio LiHD 4,0 Ah, Tensión de batería: 12V

Número de artículo: 081246 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tensión de batería (V) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Denominación del fabricante Li-Ionen Akku LiHD 4,0 Ah
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para CAS 18V
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 4 Ah
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 081246 12
EAN / GTIN 5708997361207
Número del fabricante 03.6120
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Baterías de iones de litio, adecuadas para todos los productos de la plataforma Codless Alliance System (CAS) en la categoría de voltaje correspondiente.