• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de punta, hexágono interior SW 3 mm hexágono exterior C 6,3 L 25 mm

Número de artículo: 08090003
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08090003
EAN / GTIN 4018754011063
Número del fabricante 08090003
Número L L60010 3879

Descripción

Descripción:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • extradura

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud [mm): 25 mm
  • No.: 1300
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Tamaño Perfil de salida: 3 mm
  • Peso: 4 g