Acoplamiento de seguridad de aire comprimido, norma europea, presión máxima de funcionamiento de 16 bar (presión del aire)

Número de artículo: 080285 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acoplamiento de acero
Presión de servicio máx. 16 bar
Rosca exterior conexión 1/4 pul
Conexión Norma europea
Valor del flujo 2.250 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Número del fabricante 303202152
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Los acoplamientos de acero para aire comprimido muestran muchas ventajas frente a los acoplamientos estándar de latón:
  • •Manejo sencillo con una mano con una fuerza de acoplamiento reducida.
  • Alta cuota de flujo gracias a las pérdidas de presión reducidas.
  • Durabilidad gracias a los componentes de superficie afinada y templada con tolerancias de fabricación estrechas.
  • Rentabilidad − el tiempo de amortización es de 2 años como máximo.

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.