Acoplamiento industrial Rosca interior, Rosca interior conexión: 1/4pul

Número de artículo: 080231 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca interior conexión (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Latón
Presión de servicio máx. 35 bar
Rosca interior conexión 1/4 pul
Valor del flujo 2.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 080231 1/4
EAN / GTIN 4062406423117
Número del fabricante 080231 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), VL 7,8. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.
Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.