• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Amoladora recta neumática G2424, pinzas portapiezas ⌀ 6 mm largo, Tipo: S085

Número de artículo: 079448 S085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante G2424 S085
Potencia generada 440 W
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Demanda de aire máxima 252 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 13 mm
Peso 0,96 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 70 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 5,3 m/s2
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 079448 S085
EAN / GTIN 7322590019891
Número del fabricante 8423031261
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Lijadoras rectas potentes y robustas con una suavidad de marcha elevada. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental. Velocidades de giro máximas, optimizadas para cada aplicación, entre 8500 y 25 000 rpm.
Con husillo largo y delgado, ideal para perforaciones, longitud de 317 mm.
⌀ de pinzas portapiezas 6mm.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados:
se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.