{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | J-214 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Capacidad de la batería | 2 Ah | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Profundidad de grapado máxima | 14 mm | |
| Tipo de mordaza adecuada | D, G, E | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Grapadora | |
| Ejecución | Grapadora a batería |
| Número de artículo | 078409 J-551 | |
| EAN / GTIN | 4009729079331 | |
| Fabricante/responsable | Novus Dahle GmbH, Breslauer Strasse 34-38, 49808 Lingen, Deutschland |