• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora angular GWX 9-115S

Número de artículo: 077050 9-115S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress GWX 9-115 S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 900 W
Intervalo de revoluciones 2.800 min-1 - 11.000 min-1
⌀ máximo de muela 115 mm
Peso 2,1 kg
Bloqueo contra rearranque
Particularidad Número de revoluciones variable
Serie Sistema X-LOCK
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077050 9-115S
EAN / GTIN 3165140962537
Número del fabricante 06017B1000

Descripción

Ejecución:

  • Simple y rápido: Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
  • ya no se requiere ninguna llave adicional.
  • Completo: Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
  • Máxima comodidad gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
  • Fiable: el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
  • ¡Trabajo limpio sin molestos arañazos! Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-LOCK.
Lijadora angular 115 mm, motor de 900 W con refrigeración directa. Sistema X-Lock.

Volumen de suministro:

Incluye empuñadura adicional de control de vibraciones, caperuza protectora, maletín para taller.