• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mochila de batería para pulverizador de presión M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Número de artículo: 073981 M18BPFPH-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M18BPFPH-0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión nominal 18 V
Peso 3 kg
Tipo de producto Pulverizador a presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073981 M18BPFPH-0
EAN / GTIN 4058546229061
Número del fabricante 4933464961

Descripción

Ejecución:

Pulverizador a presión con batería M18™ SWITCH TANK™ con depósitos intercambiables y bombas electrónicas sin aplicación de fuerza. Adecuado para la descontaminación de superficies y personas.
  • El nuevo sistema de cambio permite un trabajo limpio sin impurezas.
  • Presión de aplicación ajustable en 5 niveles, según las necesidades.
  • Se puede utilizar con todas las baterías de la serie M18™ n.° 073808 ss.

Volumen de suministro:

Versión cero. Sin batería y cargador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript