Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de inicio batería SHD, 5,0 Ah, Tipo: LL1850SHD

Número de artículo: 073850 LL1850SHD

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 073850 LL1850SHD
EAN / GTIN 4058546362270
Número del fabricante 4935478945
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio de batería: adecuado para todos los aparatos con batería AEG de la clase de 18 voltios.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías de 18 V y maletín de transporte.