Calibradores de precisión para interiores, con punta de carburo 100-160mm

Número de artículo: 0728208
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Estuche
Indicación sin indicación
Número de discos de medición 4
Número de pernos 7
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador no
Con discos de medición
Con perno de medición
Precisión de repetición 0,5 µm
Valor de medición mín. 100 mm
Valor de medición máx. 160 mm
Profundidad de medición máx. 234 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 0728208
EAN / GTIN 4029713222253
Número del fabricante 0728208
Número L L40510 2407
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descripción:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. Pasador de medición fijo y pasador de medición móvil, cada uno de ellos provisto de carburo. Rango de medición 100-160mm, profundidad de medición 234mm, 7 pines de medición, 4 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o verniers. Se entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 100 - 160
  • Profundidad de medición mm: 234 mm
  • Repetibilidad [µm]: 0,5 µm