• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de medición M2.5mm, bola ø 7.5mm

Número de artículo: 0710182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0710182
EAN / GTIN 4029713220884
Número del fabricante 0710182
Número L L40510 1201

Descripción

Descripción:

Inserto de medición para relojes comparadores 0710... - véase la ilustración del catálogo. Bola Ø 7,5mm

Característica:

  • Longitud: 18 mm