Chaqueta impermeable AQUA Waterford, Unisex, marina, Tamaño 2XL

Número de artículo: 07060-028-01 2XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 07060-028-01 2XL
EAN / GTIN 5707209512864
Número del fabricante 07060-028-01 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • Extremely resistente con costuras soldadas
  • Capucha con cordones elásticos ajustables, se puede plegar en el cuello
  • Ventilación en la espalda Elástico regulable en
  • el dobladillo

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Capucha cubierta en cuello
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillo en el pecho con solapa y botón a presión
  • Bolsillos delanteros con solapa y cierre con botones a presión
  • Ventilación en la espalda
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas
  • Composición del tejido: 70% poliéster/30% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Resistente al agua, recubierto de PU por el medidor. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra