Ejecución:
Taladro-atornillador de batería- Para resultados precisos de taladrado y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado suave y seguro, giro a la derecha/izquierda.
- Caja de engranajes metálica resistente para una larga durabilidad.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Baterías de iones de litio de gran amperaje con vigilancia de compartimentos individuales e indicador de capacidad.
Potente taladro-atornillador de impacto de 12V con motor sin escobillas, 4 marchas y portabrocas desmontable.- Motor sin escobillas FEIN PowerDrive, potente y sin mantenimiento para la máxima eficiencia y durabilidad.
- Sistema de cambio rápido QuickIN.
- Portabrocas desmontable en versión de metal integral para una elevada capacidad de carga en las condiciones más duras.
- Velocidad de corte óptima para cada diámetro de taladro gracias al engranaje de 4 marchas de metal integral.
- Taladrado de 6 mm en metal en la 4.ª marcha a 2500 rpm.
- Roscado potente en la 1.ª marcha.
- Velocidades de giro óptimas para tornillos autorroscantes, brocas escalonadas o para roscar.
- Longitud compacta de 150 mm (sin portabrocas).
- FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.
- Motor EC sin escobillas y sin mantenimiento con una eficacia un 30 % mayor que los motores CC y una alta constancia de velocidad de giro.
- Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
- Engranaje de 4 marchas patentado con conexión directa para un atornillado y perforado potentes con número de revoluciones adaptado de forma óptima y para el tallado de roscas.
Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 20 niveles, grado de taladrado adicional.
Juego de contenido amplio para taladrar, roscar y atornillar en metal.
Juego de roscado profesional, ideal para el mecanizado de metales.
- Soporte para puntas QuickIN (1/4 pulgada) con práctico manejo por una mano y potente imán de neodimio.
- Adaptador de macho para roscar QuickIN con 2 pinzas portapiezas para diámetros del mango de 4,5 y 6 mm, para cortar tamaños de rosca M4 / M5 / M6 / M8.
- Adaptador de vaso QuickIN para el asiento de vasos de impacto con asiento cuadrado de 1/2 pulgada.
Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 20 niveles, grado de taladrado adicional.
Volumen de suministro:
Incluye soporte para punta QuickIN de 1/4 pulgada, adaptador de macho para roscar QuickIN con 2 pinzas portapiezas de 4,5 y 6 mm, asiento cuadrado QuickIN de 1/2 pulgada
2 baterías de iones de litio de 12V / 2,5 Ah, portabrocas, cargador, clip para cinturón, maleta de transporte.
Nota:
Encontrará juegos de inicio adecuados (compuestos de batería de recambio y cargadores) en el n.°
073832 tam. 9260431701.