• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador 4 marchas con batería 71161061

Número de artículo: 070204 71161061

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V
Quality Dress ASCM 12QC
Suministro de energía a batería
Capacidad de la batería 2,5 Ah
Tensión de batería 12 V
Par de giro máximo blando 20 Nm
Par de giro máximo duro 40 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 400 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 700 min-1
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha 1.400 min-1
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha 2.500 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 40 mm
Peso 1,3 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12V
USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en maleta de transporte, apto para madera y acero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070204 71161061
Número del fabricante 71161061000

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería
  • Para resultados precisos de taladrado y atornillado.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado suave y seguro, giro a la derecha/izquierda.
  • Caja de engranajes metálica resistente para una larga durabilidad.
  • Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
  • Baterías de iones de litio de gran amperaje con vigilancia de compartimentos individuales e indicador de capacidad.

Potente taladro-atornillador de impacto de 12V con motor sin escobillas, 4 marchas y portabrocas desmontable.
  • Motor sin escobillas FEIN PowerDrive, potente y sin mantenimiento para la máxima eficiencia y durabilidad.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN.
  • Portabrocas desmontable en versión de metal integral para una elevada capacidad de carga en las condiciones más duras.
  • Velocidad de corte óptima para cada diámetro de taladro gracias al engranaje de 4 marchas de metal integral.
  • Taladrado de 6 mm en metal en la 4.ª marcha a 2500 rpm.
  • Roscado potente en la 1.ª marcha.
  • Velocidades de giro óptimas para tornillos autorroscantes, brocas escalonadas o para roscar.
  • Longitud compacta de 150 mm (sin portabrocas).
  • FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.
  • Motor EC sin escobillas y sin mantenimiento con una eficacia un 30 % mayor que los motores CC y una alta constancia de velocidad de giro.
  • Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
  • Engranaje de 4 marchas patentado con conexión directa para un atornillado y perforado potentes con número de revoluciones adaptado de forma óptima y para el tallado de roscas.

Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 20 niveles, grado de taladrado adicional.
Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 20 niveles, grado de taladrado adicional.

Volumen de suministro:

2 baterías de iones de litio de 12V / 2,5 Ah, portabrocas, cargador, clip para cinturón, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará juegos de inicio adecuados (compuestos de batería de recambio y cargadores) en el n.° 073832 tam. 9260431701.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript