Taladro extractor de tornillos 6.8 mm

Número de artículo: 06730
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 06730
EAN / GTIN 4010995067304
Número del fabricante 06730
Número L L60070 2676
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Retirada cuidadosa del tornillo sin dañar la rosca.
  • Aplicación: Para extraer tornillos de rosca a izquierdas o derechas sin dañar la rosca. Especialmente indicado para tornillos de hexágono interior pasados de rosca.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta tenacidad, endurecido de manera continua, valonado.
  • Broca extractora de tornillos de repuesto para el juego de extractores de tornillos. Contiene 1 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Broca espiral (mm): 6.8 mm
  • Longitud Total (mm): 109 mm
  • con batería / batería recargable: No