Medidor de presión ajustable, 78 - 87mm

Número de artículo: 0649213
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos
Medida nominal mín. 78 mm
Medida nominal máx. 87 mm
Configurable
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Material otros

Identificación y clasificación

Número de artículo 0649213
EAN / GTIN 4029713217549
Número del fabricante 0649213
Número L L40510 1064
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • hierro fundido especial
  • 1 cara de medición fija, 2 caras de medición cuadradas ajustables

Descripción:

Limitador de hierro fundido especial con 1 superficie de medición fija y 2 superficies de medición cuadradas ajustables. Dimensión nominal Ø 78-87mm. Por favor, indique la talla al hacer el pedido. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Dimensión nominal: 78,000 - 87,000
  • Dimensión nominal mm: 78,000 - 87,000