Tubo Pitot, 500 mm long., Ø 7 mm, acero inoxidable, para medición de velocidad

Número de artículo: 0635 2045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Staurohr, 500 mm, Ø 7 mm, Edelstahl - zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit
Número de puntos láser 0
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad
Material carcasa acero fino
Longitud total 500 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 0635 2045
EAN / GTIN 4029547004230
Número del fabricante 0635 2045
Número L L40550 16
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

Utilice el robusto tubo de Pitot con una longitud de 500 mm y un diámetro de 7 mm para medir la velocidad del caudal (junto con el dispositivo de medición / sonda adecuados).

Productos adecuados