Tacos individuales de acero, 6,50mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0624440
EAN / GTIN 4029713022662
Número del fabricante 0624440
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 6,5 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 6,5 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 6,5 mm

Norma:

EN ISO 3650