Bloques individuales de acero, 1,48 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624360
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,48 mm
Clase de tolerancia 1
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 0624360
EAN / GTIN 4029713022501
Número del fabricante 0624360
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,48 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,48 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,48 mm

Norma:

EN ISO 3650