• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloques individuales de acero, 1.006mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0624114
EAN / GTIN 4029713021993
Número del fabricante 0624114

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1,006 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,006 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1,006 mm

Norma:

EN ISO 3650