• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloques individuales de acero, 1.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Número de artículo: 0624102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0624102
EAN / GTIN 4029713021931
Número del fabricante 0624102

Descripción

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 1 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 1 mm

Norma:

EN ISO 3650